Stafford Mfg 5LM015015K Rigid Shaft Coupling, Keyway, 1 Piece Split, Clamp Type, 15 x 15mm Bore, Steel | CJ6HHG

STAFFORD MFG 5LM015015K stiv akselkobling, kilespor, 1 stykke delt, klemmetype, 15 x 15 mm boring, stål

Vare: CJ6HHG Modell: 5LM015015K
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Size15 mm
FinishSvart oksid
Klasse1215
Keyway størrelse5mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.34mm
SkruematerialeAlloy Steel
SkruestørrelseM5 x 0.8 x 16 mm
Total lengde50 mm
typenLav profil

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore SizeBorestørrelse Amoment~~POS=TRUNCTotal lengdetypenBorestørrelse BKeyway APris
Stafford Mfg 5L004004 stiv akselkobling, 1 stykke delt, klemmetype, 1/4 x 1/4 tomme boring, stål | CJ6FXC 5L0040044-40 x 3/81 / 4 "-50.00 tommer1.250 "Høy styrke--1 348 NOK
RFQ
Stafford Mfg 5L006004 stiv akselkobling, 1 stykke delt, klemmetype, 3/8 x 1/4 tomme boring, stål | CJ6FXD 5L0060046-32 x 3/8-3 / 8 "80.00 tommer1.625 "Høy styrke1 / 4 "--
RFQ
Stafford Mfg 5L006006 stiv akselkobling, 1 stykke delt, klemmetype, 3/8 x 3/8 tommers boring, stål | CJ6FXE 5L0060066-32 x 3/83 / 8 "-120.00 tommer1.625 "Høy styrke--736NOK
RFQ
Stafford Mfg 5L008006 stiv akselkobling, 1 stykke delt, klemmetype, 1/2 x 3/8 tomme boring, stål | CJ6FXF 5L0080068-32 x 1/2-1 / 2 "150.00 tommer1.875 "Høy styrke3 / 8 "-1 037 NOK
RFQ
Stafford Mfg 5L008008 stiv akselkobling, 1 stykke delt, klemmetype, 1/2 x 1/2 tomme boring, stål | CJ6FXG 5L0080088-32 x 1/21 / 2 "-200.00 tommer1.875 "Høy styrke--705NOK
RFQ
Stafford Mfg 5L010008 stiv akselkobling, 1 stykke delt, klemmetype, 5/8 x 1/2 tomme boring, stål | CJ6FXH 5L01000810-32 x 5/8-5 / 8 "400.00 tommer2.250 "Høy styrke1 / 2 "-780NOK
RFQ
Stafford Mfg 5L010010 stiv akselkobling, 1 stykke delt, klemmetype, 5/8 x 5/8 tommers boring, stål | CJ6FXJ 5L01001010-32 x 5/85 / 8 "-500.00 tommer2.250 "Høy styrke--761NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 5LM015015K stiv akselkobling, kilespor, 1 stykke delt, klemmetype, 15 x 15 mm boring, stål