Stafford Mfg 1S212 Shaft Collar, 1 Piece Split, Clamp Type, 2-3/4 Inch Bore, SS | CJ6CZU

STAFFORD MFG 1S212 akselkrage, 1-delt splitt, klemmetype, 2-3/4 tommers boring, SS

Vare: CJ6CZU Modell: 1S212
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Size2-3 / 4 "
Klasse303
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.4.250 "
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruestørrelse3 / 8-24 x 1
typenHøy styrke
Bredde0.750 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeUtenfor Dia.SkruestørrelsetypenBreddePris
Stafford Mfg 1S002 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 1/8 tomme boring, SS | CJ6CXY 1S0021 / 8 "0.813 "4-40 x 5/16Høy styrke0.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 1S003 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 3/16 tommers boring, SS | CJ6CXZ 1S0033 / 16 "0.813 "4-40 x 5/16Høy styrke0.250 "256NOK
RFQ
Stafford Mfg 1S004 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 1/4 tomme boring, SS | CJ6CYA 1S0041 / 4 "0.813 "4-40 x 5/16Høy styrke0.250 "182NOK
RFQ
Stafford Mfg 1S005 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 5/16 tommers boring, SS | CJ6CYB 1S0055 / 16 "0.813 "4-40 x 5/16Høy styrke0.250 "271NOK
RFQ
Stafford Mfg 1S006 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 3/8 tommers boring, SS | CJ6CYC 1S0063 / 8 "1.063 "6-32 x 3/8Høy styrke0.313 "191NOK
RFQ
Stafford Mfg 1S007 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 7/16 tommers boring, SS | CJ6CYD 1S0077 / 16 "1.063 "6-32 x 3/8Høy styrke0.313 "241NOK
RFQ
Stafford Mfg 1S008 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 1/2 tomme boring, SS | CJ6CYE 1S0081 / 2 "1.250 "8-32 x 1/2Høy styrke0.375 "205NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 1S212 akselkrage, 1-delt splitt, klemmetype, 2-3/4 tommers boring, SS