Stafford Mfg 15S011011PSC Precision Sleeve Coupling, 2 Piece Split, Clamp Type, 11/16 Inch Square I.D., SS | CJ6GYA

STAFFORD MFG 15S011011PSC presisjonshylsekobling, 2-delt splitt, klemmetype, 11/16 tommer kvadratisk ID, SS

Vare: CJ6GYA Modell: 15S011011PSC
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmekopling
Bore Size11 / 16 "
Klasse303
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.2.125 "
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruestørrelse1/4-28 x 5/8
Total lengde3.250 "
typenPresisjonshylse

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBore SizeKlassetypenKeyway størrelseMaterialeUtenfor Dia.SkruematerialePris
Stafford Mfg 13L004004PSC presisjonshylsekobling, 2-delt splitt, klemmetype, 1/4 x 1/4 tomme sekskant ID, stål | CJ6GVH 13L004004PSC1.250 "1 / 4 "1215Presisjonshylse-Stål0.813 "Alloy Steel1 167 NOK
RFQ
Stafford Mfg 13L005005PSC presisjonshylsekobling, 2-delt splitt, klemmetype, 5/16 x 5/16 tommer sekskant ID, stål | CJ6GVJ 13L005005PSC1.250 "5 / 16 "1215Presisjonshylse-Stål0.813 "Alloy Steel-
RFQ
Stafford Mfg 13L006006PSC presisjonshylsekobling, 2-delt splitt, klemmetype, 3/8 x 3/8 tommer sekskant ID, stål | CJ6GVK 13L006006PSC1.625 "3 / 8 "1215Presisjonshylse-Stål1.063 "Alloy Steel955NOK
RFQ
Stafford Mfg 13L007007PSC presisjonshylsekobling, 2-delt splitt, klemmetype, 7/16 x 7/16 tommer sekskant ID, stål | CJ6GVL 13L007007PSC1.875 "7 / 16 "1215Presisjonshylse-Stål1.250 "Alloy Steel733NOK
RFQ
Stafford Mfg 13L008008PSC presisjonshylsekobling, 2-delt splitt, klemmetype, 1/2 x 1/2 tomme sekskant-ID, stål | CJ6GVM 13L008008PSC1.875 "1 / 2 "1215Presisjonshylse-Stål1.250 "Alloy Steel903NOK
RFQ
Stafford Mfg 13L009009PSC presisjonshylsekobling, 2-delt splitt, klemmetype, 9/16 x 9/16 tommer sekskant-ID, stål | CJ6GVN 13L009009PSC2.250 "9 / 16 "1215Presisjonshylse-Stål1.500 "Alloy Steel928NOK
RFQ
Stafford Mfg 13L010010PSC presisjonshylsekobling, 2-delt splitt, klemmetype, 5/8 x 5/8 tommer sekskant ID, stål | CJ6GVP 13L010010PSC2.250 "5 / 8 "1215Presisjonshylse-Stål1.500 "Alloy Steel1 125 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 15S011011PSC presisjonshylsekobling, 2-delt splitt, klemmetype, 11/16 tommer kvadratisk ID, SS