STABILA 38532 Jamber Box Level Set 32 ​​and 78 inch length 2 Pc | AG9PGW 21CK28

STABILA 38532 Jamber Box Level Sett 32 og 78 tommer lengde 2 stk

Vare: AG9PGW Modell: 38532Kryssreferanse: 21CK28
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 319 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørstoppnivåsett
Nøyaktighet+/- 0.0625 "
FARGEGul
RammematerialeAluminum
Lengde32 "og 78"
MagnettypeSjelden jord
Antall spor0
Antall hetteglass2
Antall magneter4
Antall hetteglass4
Totalt antall hetteglass6
HetteglassAkryl
Hetteglass typeBubble

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1752
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)199.9
Skipets bredde (cm)6.1
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Magnetisk / ikke-magnetisk: Magnetisk
    • Topplesning: Ja
    • Antall 30 graders hetteglass: 0
    • Antall 45 graders hetteglass: 0
    • Tente hetteglass: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STABILA 38532 Jamber Box Level Sett 32 og 78 tommer lengde 2 stk
5 319 NOK / enhet