Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STA-KON NW18-10 ringterminal barlodd 20 til 18 - pakke med 100 | AC9URB 3KF93

STA-KON NW18-10 ringterminal bare loddet 20 til 18 - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AC9URB Modell: NW18-10Kryssreferanse: 3KF93
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
1 658 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
FargekodeNaken
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.1200 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.63 "
Sømloddet
Stud størrelse#10
Terminalforbindelsecrimp
Terminaltypestandard
Wire Range20 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelsePris
STA-KON NW52 ringterminal barlodd 20-18 - pakke med 1000 | AD2WZG 3VRW8 NW52#812 138 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STA-KON NW18-10 ringterminal bare loddet 20 til 18 - pakke med 100 stk
1 658 NOK / enhet