Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STA-KON C10-8A Ring Term Bare #8 0.660 tommer PK50 | AH9JZH 3KF59

STA-KON C10-8A Ring Term Bare #8 0.660 tommer PK50

På lager
Vare: AH9JZH Modell: C10-8AKryssreferanse: 3KF59
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
389NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
TilkoblingsmaterialeKobber
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeNaken
Maks. Temp.302 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.66 "
SømOverlappet
Stud størrelse#8
Terminalforbindelsecrimp
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0499
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.72
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStud størrelseWire RangePris
STA-KON AB14-10A Ring Term Bare #10 0.550 tommer PK100 | AH9JZD 3KF55 AB14-10A0.55 "#1022 til 14 AWG1 049 NOK
STA-KON AB14-6A Ring Term Bare # 6 0.550 tommer PK100 | AH9JZE 3KF56 AB14-6A0.55 "#622 til 14 AWG942NOK
STA-KON AB14-8A Ring Term Bare #8 0.550 tommer PK100 | AH9JZF 3KF57 AB14-8A0.55 "#822 til 14 AWG353NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STA-KON C10-8A Ring Term Bare #8 0.660 tommer PK50
389NOK / enhet