Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STA-KON 2RA18X Butt Splice Connector 22-16AWG Rød PK100 | AJ2HGQ 4RHE5

STA-KON 2RA18X Butt Splice Connector 22-16AWG Red PK100

På lager
Vare: AJ2HGQ Modell: 2RA18XKryssreferanse: 4RHE5
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
784NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjøtekontakt
Fat Inside Dia.0.17 "
TilkoblingsmaterialeMessing
Tilkoblingstypecrimp
Connector TypeRumpeskjøt
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.11 "
Sømloddet
Wire Range22 til 16 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1588
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.TilkoblingsmaterialeIsolasjonstypeTotal lengdeSømWire RangePris
STA-KON 2RF4 Butt Splice Connector 4 AWG Gul PK15 | AH9JZC 3KF27 2RF40.51 "Kobbernylon1.85 "Overlappet4AWG515NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STA-KON 2RA18X Butt Splice Connector 22-16AWG Red PK100
784NOK / enhet