Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SSI MGA-300-A-9V-R Digital trykkmåler, 30 - 300 psi | AC9UDL 3JZA7

SSI MGA-300-A-9V-R digital trykkmåler, 30 - 300 psi

På lager
Vare: AC9UDL Modell: MGA-300-A-9V-RKryssreferanse: 3JZA7
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
1 657 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital trykkmåler
Nøyaktighet+ /-1.0%
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialABS termoplast
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 4-18 NPT W / 22 MM Hex 316L rustfritt stål
Dialstørrelse2-1 / 2 "
Vise4-sifret LCD-skjerm
Vis enheterI PSI, BAR & MPA
Driftstemp. Område-10 grader C til +60 grader C / + 14 grader F til +140 grader F
Powered By9 Volt batteri
Område0-300
oppløsningAvhengig av rekkevidde
Stikkontaktmateriale304L Stainless Steel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode9026204000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • NEMA 4X-klassifisert digital trykkmåler egnet for både tørr luft og ikke-etsende gass i kompressorer og prosesskontrolltjenester
    • Svært nøyaktig piezo-resistiv sensorelement som bøyer seg selv med det minste trykk
    • Kan måle trykk i psi, bar og MPa enheter
    • LCD-bakgrunnsbelyst skjerm med batterisparemodus som automatisk slås av etter 3 minutters inaktivitet
    • Multifunksjonell tilveiebringelse for lagring av minne med maksimal trykkavlesning og automatisk nullstilling

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetDialstørrelseOmrådePris
SSI MG-5-A-9V-R Digital trykkmåler 5 Psi Mg-9v | AC9UCM 3JYV4 MG-5-A-9V-R+ /-0.25%3"0-52 670 NOK
SSI MG-15-A-9V-R Digital trykkmåler 15 Psi Mg-9v | AC9UCN 3JYV6 MG-15-A-9V-R+ /-0.25%3"0-152 670 NOK
SSI MG-50-A-9V-R Digital trykkmåler 50 Psi Mg-9v | AC9UCP 3JYV8 MG-50-A-9V-R+ /-0.25%3"0-502 670 NOK
SSI MG-100-A-9V-R Digital trykkmåler 100 Psi Mg-9v | AC9UCR 3JYW1 MG-100-A-9V-R+ /-0.25%3"0-1002 670 NOK
SSI MG-500-A-9V-R digital trykkmåler MG-500-A-9V-R+ /-0.25%3"0-5002 670 NOK
SSI MG-1000-A-9V-R Digital trykkmåler 1000 Psi Mg-9v | AC9UCV 3JYW5 MG-1000-A-9V-R+ /-0.25%3"0-10002 670 NOK
SSI MG1-5-A-9V-R Digital trykkmåler 5 Psi Mg1-9v | AC9UDC 3JYY1 MG1-5-A-9V-R+ /-1.0%2-1 / 2 "0-52 256 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SSI MGA-300-A-9V-R digital trykkmåler, 30 - 300 psi
1 657 NOK / enhet