Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SSI MG-100-A-MD-R Digital trykkmåler 100 Psi Mg-md | AC9UCZ 3JYX4

SSI MG-100-A-MD-R Digital trykkmåler 100 Psi Mg-md

På lager
Vare: AC9UCZ Modell: MG-100-A-MD-RKryssreferanse: 3JYX4
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
3 742 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital trykkmåler, 100 PSI MG-MD
KalibreringssertifikatTilgjengelig separat
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialABS termoplast
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1/4 "-18 NPT W / 22 MM Hex 316L rustfritt stål
Dialstørrelse3
Vise4-sifret LCD-skjerm
Vis enheterPSI, BAR og MPA
Powered By12 VDC
Område0-100
Stikkontaktmateriale304L Stainless Steel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode9026204000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSakOmrådePris
SSI MG-5-A-MD-R Digital trykkmåler 5psi Mg-md | AC9UCW 3JYW7 MG-5-A-MD-RDigital trykkmåler, 5 Psi MG-MD0-53 742 NOK
SSI MG-15-A-MD-R Digital trykkmåler 15 Psi Mg-md | AC9UCX 3JYW9 MG-15-A-MD-RDigital trykkmåler, 15 PSI MG-MD0-153 742 NOK
SSI MG-50-A-MD-R Digital trykkmåler 50 Psi Mg-md | AC9UCY 3JYX2 MG-50-A-MD-RDigital trykkmåler, 50 PSI MG-MD0-503 742 NOK
SSI MG-500-A-MD-R Digital trykkmåler 500 Psi Mg-md | AC9UDA 3JYX6 MG-500-A-MD-RDigital trykkmåler, 500 PSI MG-MD0-5003 742 NOK
SSI MG-1000-A-MD-R Digital trykkmåler 1000 Psi Mg-md | AC9UDB 3JYX8 MG-1000-A-MD-RDigital trykkmåler, 1000 PSI MG-MD0-10003 742 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SSI MG-100-A-MD-R Digital trykkmåler 100 Psi Mg-md
3 742 NOK / enhet