Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D V2 Lastbryter 25a | AF9GQE 2FL53

SQUARE D V2 Lastebryter 25a

På lager
Vare: AF9GQE Modell: V2Kryssreferanse: 2FL53
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
3 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastbryterbryter
amps25
Kontakt skjema3PST
Dutygeneral
HP20 HK @ 600 VAC
MaterialeIkke-metallisk
Antall poler3
Antall ledninger3
Spenning600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536509065

Produktvarianter

ProduktModellampsHPSpenningPris
SQUARE D V1 Lastbryter 20a | AF9GQD 2FL52 V12010 HK @ 600 VAC600 VAC1 797 NOK
SQUARE D V3 Lastbryter 45a | AF9GQF 2FL54 V34540 HK @ 600 VAC600 VAC3 708 NOK
SQUARE D V4 Lastbryter 63a | AF9GQG 2FL55 V46350 HK @ 600 VAC6004 242 NOK
SQUARE D V5 Lastbryter 100a | AF9GQH 2FL56 V510060 HK @ 600 VAC600 VAC5 636 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D V2 Lastebryter 25a
3 107 NOK / enhet