SQUARE D TVS5HWA80X Overspenningsbeskyttelse Kablet 80ka | AF9LRP 30EG20

SQUARE D TVS5HWA80X Overspenningsbeskyttelse Kablet 80ka

Vare: AF9LRP Modell: TVS5HWA80XKryssreferanse: 30EG20

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern
Dybde2.92 "
VedleggsmaterialeIkke-metallisk
VedleggstypeNEMA 4X
FiltertypeFiltrering
Fotnoter10 år Garanti, valgfritt innfellingssett og ekstern skjerm tilgjengelig
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Lengde8.62 "
Lynimpulsstrøm80kA
PlasseringstypeType 2
MaterialeIkke-metallisk
Maks. Fortsatt driftsspenning640
Maks. Overspenningsstrøm per modus40kA
Maks. Overspenningsstrøm per fase80kA
Beskyttelsesmåter6
MonteringsstilNippel Mount, Wire Lead
Støyreduksjonsvurdering NRR-54 DB
Nominell utslippsstrøm20kA
Antall poler1
Antall ledninger3 ledninger + bakken
Fase3
BeskyttelsesklasseSkriv 2 SPD
Kortslutningsstrøm200kA
typenHardwired
Spenning480 Delta
Spenningsbeskyttelsesnivå2500
Spenningsbeskyttelse2500V (LG), 2500V (LL)
Bredde4.8 "
Metalltråd3W + bakken
Wire Gauge# 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.27
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8536308000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D TVS5HWA80X Overspenningsbeskyttelse Kablet 80ka