Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D SN0310 nøytral montering 30-100A | AF9HAG 2GNE3

SQUARE D SN0310 Nøytral montering 30-100A

På lager
Vare: AF9HAG Modell: SN0310Kryssreferanse: 2GNE3
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
1 553 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøytral forsamling
Forsterker AC30 til 100A
typensolid
Spenning240 / 600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.351
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)16
HS kode8535908060

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 14 til 1/0 Al / Cu

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACSaktypenSpenningPris
SQUARE D H600SN nøytral montering 600A | AF9HAK 2GNE7 H600SN400 / 600ANøytral forsamlingsolid240 / 600 VAC4 427 NOK
SQUARE D SN03 Montering Nøytral 30a | AG7FWE 6NU11 SN0330 til 60ANøytral forsamlingSikkerhetsbrytere240 / 600 VAC1 257 NOK
SQUARE D BCAP Bolt-on Hubs Heavy Duty/Double Throw | AG9FZZ 1H307 BCAP-Lukkeplate--55NOK
SQUARE D DT100SG Ground Kit 60/100/200A | AG9GAA 1H312 DT100SG200AJordsett--710NOK
SQUARE D DT30SG Ground Kit 30A Dobbeltkast | AG9GAB 1H313 DT30SG30AJordsett---
RFQ
SQUARE D H050CP Bolt-on Hubs 240/600VAC/250/600VDC | AG9GAG 1H324 H050CP30 til 1200ABolt-On-nav-240 / 600VAC / 250 / 600VDC836NOK
SQUARE D H100CP Bolt-on Hubs 240/600VAC/250/600VDC | AG9GAH 1H326 H100CP30 til 1200ABolt-On-nav-240 / 600VAC / 250 / 600VDC1 298 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D SN0310 Nøytral montering 30-100A
1 553 NOK / enhet