SQUARE D RGF36200U41A Bolt på effektbryter, 2000A, 600VAC, 3-polet, enhetsfeste | CE6HJQ

SQUARE D RGF36200U41A Bolt på effektbryter, 2000A, 600VAC, 3-polet, enhetsfeste

Vare: CE6HJQ Modell: RGF36200U41A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps2000
RammetypeFGR
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)41.25
Skipets lengde (cm)36.8
Skipets bredde (cm)42.01
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D RGF36200U41A effektbryter designet for å forhindre kortslutning og overbelastningsforhold i tavler og sentralbord
    • Har elektronisk utløserenhet som gir både langvarige og øyeblikkelige funksjoner
    • Unik MicroLogic 3.0-prosessor med ekte RMS-føling og termisk bildebehandling for måling og overvåking av den avlede kraften til påført spenning for å forhindre skade
    • Har samleskinnetilkobling for overlegen beskyttelse i ledningsarrangement
    • UL, IEC & CSA sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D RGF36160U41A Bolt på effektbryter, 1600A, ABC, utskiftbar tur | CE6HJP RGF36160U41A1600128 167 NOK
SQUARE D RGF36160U31A PowerPact R Rammestøpt kapselbryter, 1600A, 600VAC | CE6HJU RGF36160U31A1600-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D RGF36200U41A Bolt på effektbryter, 2000A, 600VAC, 3-polet, enhetsfeste