SQUARE D RGF36160U31A PowerPact R Rammestøpt kapselbryter, 1600A, 600VAC | CE6HJU

SQUARE D RGF36160U31A PowerPact R Rammestøpt kapselbryter, 1600A, 600VAC

Vare: CE6HJU Modell: RGF36160U31A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps1600
RammetypeFGR
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.05
Skipets høyde (cm)33.53
Skipets lengde (cm)49.78
Skipets bredde (cm)49.53
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D RGF36160U31A effektbryter designet for beskyttelse mot feilstrømmer i tavler og sentralbord
    • Termisk-magnetisk utløserenhet gir langvarige og øyeblikkelige strømbegrensende funksjoner
    • Micrologic ikke-utskiftbar tur for programmerbare og justerbare turinnstillinger
    • Har plass til kobber- og aluminiumtråder i størrelser fra henholdsvis 750 kcmil til 1 AWG og 300 kcmil til 1 AWG
    • Leverer avbruddsklassifiseringer på 65kA ved 240VAC, 35kA ved 480VAC og 18kA ved 600VAC
    • RoHS

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D RGF36160U41A Bolt på effektbryter, 1600A, ABC, utskiftbar tur | CE6HJP RGF36160U41A1600128 167 NOK
SQUARE D RGF36200U41A Bolt på effektbryter, 2000A, 600VAC, 3-polet, enhetsfeste | CE6HJQ RGF36200U41A2000-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D RGF36160U31A PowerPact R Rammestøpt kapselbryter, 1600A, 600VAC