Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QOU200 Ikke-automatisk miniatyrbryter, 10kAIC ved 240V, 3-polet, 20A | CE6HUZ

SQUARE D QOU200 ikke-automatisk miniatyrbryter, 10kAIC ved 240V, 3-polet, 20A

På lager
Vare: CE6HUZ Modell: QOU200
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
608NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
amps60
RammetypeQOU
Antall poler2
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)8.38
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QOU200 miniatyrbryter designet for bruk i kraftdistribusjonssystemer for å åpne en krets under kortslutnings- eller overbelastningsforhold
    • Slissede boksnipler har plass til ledninger i kobber eller aluminium i størrelser fra 12 til 2/0 AWG
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D QOU115K miniatyrbryter, gjennomstrømming, nøkkelbetjent, 10kAIC | CE6HUY QOU115K151120908NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOU200 ikke-automatisk miniatyrbryter, 10kAIC ved 240V, 3-polet, 20A
608NOK / enhet