SQUARE D QOB340VH-1021 Bolt-On Circuit Breaker, 3P, Box Lugs, 40A, Shunt Trip | CE6HTM

SQUARE D QOB340VH-1021 påskrudd effektbryter, 3P, boksplugger, 40A, shunttur

Vare: CE6HTM Modell: QOB340VH-1021

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps40
RammetypeQOB
Antall poler3
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5985
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)10.67
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QOB340VH-1021 kretsbryter designet for å gi overstrømsbeskyttelse og bytte AC- og DC-systemer
    • Bolt-on monteringsanlegg tillater rask installasjon og reparasjon av tjenester i NQO og NQOD panelboards
    • 3-polet design med utløsermekanisme for å la alle polene åpnes samtidig, uavhengig av feilstrømmen som flyter i hvilken som helst pol i kretsen
    • Termisk-magnetisk tur gir øyeblikkelige og langvarige strømbegrensende funksjoner og en Visi-Trip-indikator for å oppdage åpne kontakter under for store strømstøt
    • Shuntutkoblingsterminaler tillater fjernutløsning og aksepterer (2) kobberledninger i størrelsesområdet 14 - 12 AWG
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellSakAC-spenningsvurderingampsLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris
SQUARE D QOB115CAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme1 824 NOK
SQUARE D QOB120CAFI Bolt på effektbryter 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme1 824 NOK
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme5 836 NOK
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt På effektbryter 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme7 719 NOK
SQUARE D QOB110 effektbryter 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt på effektbryter120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Skrue klemme228NOK
SQUARE D QOB115 effektbryter 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt på effektbryter120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Skrue klemme208NOK
SQUARE D QOB120 effektbryter, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt på effektbryter120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Skrue klemme237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOB340VH-1021 påskrudd effektbryter, 3P, boksplugger, 40A, shunttur