Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QOB320-2100 Miniature Circuit Breaker, 20A, 3 Pole, 120 / 240VAC | CE6HUE

SQUARE D QOB320-2100 miniatyrbryter, 20A, 3-polet, 120 / 240VAC

På lager
Vare: CE6HUE Modell: QOB320-2100

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 204 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps20
RammetypeQOB
Antall poler3
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)7.8
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)8.61
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QOB320-2100 effektbryter designet for å beskytte tavler og sentraler mot feil strøm
    • 3-polet konfigurasjon med termisk-magnetisk utløsning for å unngå å snuble ved milde overbelastninger, men umiddelbart reagere mot alvorlige strømstøt
    • Bolt-på-monteringsdesign med trykkplateterminaler for rask montering i QO-seriens lastsentre
    • Har plass til aluminium og kobbertråd i størrelser fra 14 til 8 AWG
    • 1A alarmbryter for å gi et eksternt varselsignal og indikere utløsningsstatus
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellSakAC-spenningsvurderingampsLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris
SQUARE D QOB115CAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme3 540 NOK
SQUARE D QOB120CAFI Bolt på effektbryter 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme3 982 NOK
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme6 106 NOK
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt På effektbryter 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme7 719 NOK
SQUARE D QOB110 effektbryter 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt på effektbryter120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Skrue klemme727NOK
SQUARE D QOB115 effektbryter 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt på effektbryter120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Skrue klemme773NOK
SQUARE D QOB120 effektbryter, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt på effektbryter120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Skrue klemme684NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOB320-2100 miniatyrbryter, 20A, 3-polet, 120 / 240VAC
3 204 NOK / enhet