Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QOB3110VH Strømbryter Bolt-on 3 Pol 110a | AF9GVM 2GLK5

SQUARE D QOB3110VH Strømbryter Bolt-on 3 Pol 110a

På lager
Vare: AF9GVM Modell: QOB3110VHKryssreferanse: 2GLK5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
34 947 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AC-spenningsvurdering240 VAC
amps110
Strømbryter TypeHøy avbruddskapasitet
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde2.91 "
Rammestørrelse100A / QO
Lengde3.5 "
Maks. AIR-vurdering22kA
Maks. Ledningsstørrelse2/0 AWG
Min. Ledningsstørrelse4AWG
Antall poler3
TerminalforbindelseJuli
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7775
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536200020

Produktvarianter

ProduktModellSakAC-spenningsvurderingampsLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris
SQUARE D QOB115CAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme3 540 NOK
SQUARE D QOB120CAFI Bolt på effektbryter 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme3 982 NOK
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme6 106 NOK
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt På effektbryter 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme7 719 NOK
SQUARE D QOB110 effektbryter 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt på effektbryter120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Skrue klemme727NOK
SQUARE D QOB115 effektbryter 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt på effektbryter120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Skrue klemme773NOK
SQUARE D QOB120 effektbryter, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt på effektbryter120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Skrue klemme684NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOB3110VH Strømbryter Bolt-on 3 Pol 110a
34 947 NOK / enhet