Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QOB225VH Miniature Circuit Breaker, 25A, 22kAIC at 240V, 1 Phase | CE6HRN

SQUARE D QOB225VH miniatyrbryter, 25A, 22kAIC ved 240V, 1 fase

På lager
Vare: CE6HRN Modell: QOB225VH
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
1 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps25
RammetypeQOB
Antall poler2
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QOB225VH kretsbryter brukes til å begrense gjennomløpsstrømmer for å beskytte nedstrøms komponenter i kraftdistribusjonsapplikasjoner
    • Turfri vippemekanisme for å gi positiv håndtakindikasjon
    • Visi-Trip-indikator gir visuell indikasjon når strømbryteren har utløst og avbrutt kretsen; bryteren kan tilbakestilles ved å skyve håndtaket til AV og deretter til PÅ
    • Påmontert design for enkel og rask installasjon i NQO og NQOD panelboards
    • Termisk-magnetisk utløsningselement kalibrert ved en omgivelsestemperatur på 40 grader Celsius for å gi både øyeblikkelige og langvarige strømbegrensende funksjoner

Produktvarianter

ProduktModellSakAC-spenningsvurderingampsLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris
SQUARE D QOB115CAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme1 824 NOK
SQUARE D QOB120CAFI Bolt på effektbryter 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme1 824 NOK
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme5 836 NOK
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt På effektbryter 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme7 719 NOK
SQUARE D QOB110 effektbryter 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt på effektbryter120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Skrue klemme228NOK
SQUARE D QOB115 effektbryter 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt på effektbryter120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Skrue klemme208NOK
SQUARE D QOB120 effektbryter, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt på effektbryter120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Skrue klemme237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOB225VH miniatyrbryter, 25A, 22kAIC ved 240V, 1 fase
1 142 NOK / enhet