SQUARE D QOB150VH miniatyrbryter, 50A, 1P, 22kAIC ved 120V, 1 fase | CE6HTB

SQUARE D QOB150VH miniatyrbryter, 50A, 1P, 22kAIC ved 120V, 1 fase

Vare: CE6HTB Modell: QOB150VH

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps50
RammetypeQOB
Antall poler1
Spenning120
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QOB150VH effektbryter designet for å begrense gjennomstrømmingsstrømmer og gi beskyttelse til nedstrømskomponenter i kraftdistribusjonsapplikasjoner
    • Termisk-magnetisk utløserenhet tilbyr både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • Bolt-på-design med boksklammer for plassering av 8 - 2 AWG kobber-/aluminiumsledninger
    • CSA-sertifisert og UL-listet

Produktvarianter

ProduktModellSakAC-spenningsvurderingampsLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris
SQUARE D QOB115CAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme1 824 NOK
SQUARE D QOB120CAFI Bolt på effektbryter 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme1 824 NOK
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme5 836 NOK
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt På effektbryter 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme7 719 NOK
SQUARE D QOB110 effektbryter 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt på effektbryter120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Skrue klemme228NOK
SQUARE D QOB115 effektbryter 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt på effektbryter120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Skrue klemme208NOK
SQUARE D QOB120 effektbryter, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt på effektbryter120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Skrue klemme237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOB150VH miniatyrbryter, 50A, 1P, 22kAIC ved 120V, 1 fase