SQUARE D QOB120VH-1021 Bolt-On effektbryter, 1P, 20A, 120VAC, HACR-klassifisert | CE6HRH

SQUARE D QOB120VH-1021 påskrudd effektbryter, 1P, 20A, 120VAC, HACR-klassifisert

Vare: CE6HRH Modell: QOB120VH-1021

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps20
RammetypeQOB
Antall poler1
Spenning120
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.14
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QOB120VH-1021 miniatyrbryter designet for å åpne kretsen når strømmen som går gjennom den overskrider den forhåndsbestemte innstillingen
    • Leveres med en turfri vippemekanisme for uavhengig bevegelse av håndtaksposisjonen
    • Påmontert monteringsanlegg muliggjør enkel installasjon og sikker ledningskonfigurasjon
    • Har en Visi-Trip-indikator som gir klar og umiddelbar identifikasjon av utløst status
    • Plass til kobber- eller aluminiumtrådmålere i størrelser fra 14 til 8 AWG
    • Tåler temperaturer opp til 40 grader Celsius
    • Oppfyller UL-listede og CSA-sertifiserte godkjenninger

Produktvarianter

ProduktModellSakAC-spenningsvurderingampsLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris
SQUARE D QOB115CAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme1 824 NOK
SQUARE D QOB120CAFI Bolt på effektbryter 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme1 824 NOK
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme5 836 NOK
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt På effektbryter 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme7 719 NOK
SQUARE D QOB110 effektbryter 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt på effektbryter120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Skrue klemme228NOK
SQUARE D QOB115 effektbryter 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt på effektbryter120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Skrue klemme208NOK
SQUARE D QOB120 effektbryter, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt på effektbryter120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Skrue klemme237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOB120VH-1021 påskrudd effektbryter, 1P, 20A, 120VAC, HACR-klassifisert