Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QOB120K Bolt-On Circuit Breaker, 1P, Key Operated, 10kA @120 / 240V | CE6HRG

SQUARE D QOB120K påskrudd effektbryter, 1P, nøkkelbetjent, 10kA @120 / 240V

På lager
Vare: CE6HRG Modell: QOB120K

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 093 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps20
RammetypeQOB
Antall poler1
Spenning120
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.38
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QOB120K QOB-seriebryter designet for overstrømsbeskyttelse og for å slå på AC- og DC-systemer
    • Bolt-on monteringsanlegg tillater raske og sikre feltinstallasjoner med NQD og NQOD panelboards
    • Har en turfri vekselmekanisme med rask make, rask pauseaksjon for å bevege seg fritt fra endeposisjonen til tripposisjonen
    • Standard termisk-magnetisk utløserenhet for levering av både øyeblikkelige og tidsforsinkede strømbegrensningsfunksjoner
    • Leveres utstyrt med en Visi-Trip-indikator for å vise utløserstatus for bryteren
    • Kalibrert ved 40 grader C og egnet for å bytte 120 VAC lysstoffbelastning
    • Har en nøkkeldrevet mekanisme som tillater manuell innstilling av strømbryteren i PÅ, AV eller tilbakestillingsposisjon
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellSakAC-spenningsvurderingampsLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris
SQUARE D QOB115CAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme1 824 NOK
SQUARE D QOB120CAFI Bolt på effektbryter 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme1 824 NOK
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme5 836 NOK
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt På effektbryter 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme7 719 NOK
SQUARE D QOB110 effektbryter 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt på effektbryter120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Skrue klemme228NOK
SQUARE D QOB115 effektbryter 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt på effektbryter120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Skrue klemme208NOK
SQUARE D QOB120 effektbryter, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt på effektbryter120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Skrue klemme237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOB120K påskrudd effektbryter, 1P, nøkkelbetjent, 10kA @120 / 240V
1 093 NOK / enhet