Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QO2110VH Miniature Circuit Breaker, Plug-In Connection, 120 / 240VAC | CE6HPB

SQUARE D QO2110VH miniatyrstrømbryter, plug-in-tilkobling, 120 / 240VAC

På lager
Vare: CE6HPB Modell: QO2110VH

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 193 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
amps110
RammetypeQO
Antall poler2
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.333
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)9.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QO2110VH støpt kappebryter designet for å beskytte kretser mot overbelastning og kortslutningsforhold
    • Har plass til ledninger (kobber / aluminium) i størrelser mellom 300 kcmil og 4 AWG
    • Har termisk magnetisk utløser som tilbyr både langtids- og øyeblikkelig utløsningsfunksjoner
    • Tillater tilkoblingsmontering for å sikre jevn forbindelse til panelbord og sentralbord
    • CSA-sertifisert og UL-oppført

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D QO115K Plugg inn effektbryter, 10kAIC ved 240V, 15A, 1 pol | CE6HNR QO115K1511201 670 NOK
SQUARE D QO120K støpt kapslingsbryter, enkeltpolet, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K2011202 014 NOK
SQUARE D QO120PL Fjernstyrt effektbryter, enkeltpolet, 120 / 240VAC | CE6HNU QO120PL2011201 824 NOK
SQUARE D QO130K Strømbryter, enkeltpolet, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K3011201 355 NOK
SQUARE D QO1530 støpt kapslingsbryter, enkeltpolet, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-1201 354 NOK
SQUARE D QO200 2-polet standard utløsningsbryter, 10kAIC ved 240VAC | CE6HNX QO200602240580NOK
SQUARE D QO2015 Miniatyrbryter, enkeltpolet, 120 / 240VAC | CE6HNY QO201515-1201 354 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO2110VH miniatyrstrømbryter, plug-in-tilkobling, 120 / 240VAC
3 193 NOK / enhet