Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QDA221504 Strømbryter 150a 2p 240vac Lug | AF9HGH 2GPG7

SQUARE D QDA221504 Strømbryter 150a 2p 240vac Lug

På lager
Vare: AF9HGH Modell: QDA221504Kryssreferanse: 2GPG7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
10 701 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering240 VAC
amps150
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde3.93 "
Rammestørrelse250A / QD
Høyde6.47 "
Turinnstilling for høyforsterker2400A
Turinnstilling for lavforsterker1200A
Maks. AIR-vurdering25kA
Maks. Ledningsstørrelse300 kcmil
Min. Ledningsstørrelse4AWG
MonteringPlugg inn panelbord
Antall poler2
Fase1
FasetilkoblingBC
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0835
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (fast)

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerFaseBreddePris
SQUARE D QDA221001 Effektbryter 100a 2p 240vac Lug | AF9HFY 2GPF5 QDA221001100213"8 969 NOK
SQUARE D QDA221002 Strømbryter 100a 2p 240vac Lug | AF9HFZ 2GPF6 QDA221002100213"8 969 NOK
SQUARE D QDA221004 Strømbryter 100a 2p 240vac Lug | AF9HGA 2GPF7 QDA221004100213"8 969 NOK
SQUARE D QDA221251 Effektbryter 125a 2p 240vac Lug | AF9HGD 2GPG2 QDA221251125213"10 701 NOK
SQUARE D QDA221252 Effektbryter 125a 2p 240vac Lug | AF9HGE 2GPG3 QDA221252125213"10 701 NOK
SQUARE D QDA221254 Strømbryter 125a 2p 240vac Lug | AF9HGF 2GPG4 QDA221254125213"10 701 NOK
SQUARE D QDA221502 Strømbryter 150a 2p 240vac Lug | AF9HGG 2GPG6 QDA221502150213"10 701 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QDA221504 Strømbryter 150a 2p 240vac Lug
10 701 NOK / enhet