SQUARE D Q13100-1021 Molded Case Circuit Breaker, 100A, 10kAIC at 240V, 3 Phase | CE6HKQ

SQUARE D Q13100-1021 Molded Case Circuit Breaker, 100A, 10kAIC at 240V, 3 Phase

Vare: CE6HKQ Modell: Q13100-1021
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps100
RammetypeQ1
Antall poler3
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D Q13100-1021 circuit breaker designed for overcurrent and short-circuit protection in sensitive electrical equipment
    • Har en fast termomagnetisk utløserenhet som gir langvarige og øyeblikkelige strømbegrensende funksjoner
    • Equipped with plug-in mount facility for holding the breaker in place
    • Capable of withstanding ambient temperature of 40 degrees Celsius

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D Q13100-1021 Molded Case Circuit Breaker, 100A, 10kAIC at 240V, 3 Phase