SQUARE D LHP36300MB LHP Series støpt boks strømbryter, 300A, 600VAC | CE6HFN

SQUARE D LHP36300MB LHP-serien støpt kapselbryter, 300A, 600VAC

På lager
Vare: CE6HFN Modell: LHP36300MB

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 496 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps300
RammetypeL hk
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.1055
Skipets høyde (cm)23.09
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)29.21
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LHP36300MB effektbryter designet for å beskytte sensitivt elektronisk utstyr mot overbelastning og kortslutningsforhold
    • Termisk-magnetisk tur for å levere både øyeblikkelig og tidsforsinket strømbegrensende beskyttelse
    • Har last- og linjesideklaffer som kan romme ledninger (kobber og aluminium) i størrelser mellom henholdsvis 600 kcmil og 1 AWG og 250 kcmil og 1 AWG
    • Gir avbruddsklasse på 65kA ved 240VAC, 35kA ved 480VAC og 25kA ved 600VAC
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
SQUARE D LHP26400MB LHP Series støpt kassebryter, 400A, 600VAC | CE6HFL LHP26400MB4002-
RFQ
SQUARE D LHP36400MB LHP Series støpt kassebryter, 400A, 600VAC | CE6HFM LHP36400MB400342 496 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LHP36300MB LHP-serien støpt kapselbryter, 300A, 600VAC
42 496 NOK / enhet