SQUARE D LHP36400MB LHP Series støpt kassebryter, 400A, 600VAC | CE6HFM

SQUARE D LHP36400MB LHP-serien støpt kapselbryter, 400A, 600VAC

Vare: CE6HFM Modell: LHP36400MB

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps400
RammetypeL hk
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.0425
Skipets høyde (cm)23.09
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)29.21
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LHP36400MB effektbryter designet for å beskytte sensitivt elektronisk utstyr mot overbelastning og kortslutningsforhold
    • Gir avbruddsklasse på 65kA ved 240VAC, 35kA ved 480VAC og 25kA ved 600VAC
    • Termisk-magnetisk tur gir både øyeblikkelig og tidsforsinket strømbegrensende beskyttelse
    • Har belastnings- og linjesideklaffer som er i stand til å romme kobber- og aluminiumtråder i størrelser fra henholdsvis 600 kcmil til 1 AWG og 250 kcmil til 2 AWG

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
SQUARE D LHP26400MB LHP Series støpt kassebryter, 400A, 600VAC | CE6HFL LHP26400MB4002-
RFQ
SQUARE D LHP36300MB LHP Series støpt boks strømbryter, 300A, 600VAC | CE6HFN LHP36300MB300339 050 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LHP36400MB LHP-serien støpt kapselbryter, 400A, 600VAC