Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D KAL36225 effektbryter, 225 A, 600 VAC, 25 kAIC ved 480 V | AG8QXC

SQUARE D KAL36225 effektbryter, 225 A, 600 VAC, 25 kAIC ved 480 V

På lager
Vare: AG8QXC Modell: KAL36225
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
37 533 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering25kAIC @ 480V
amps225A
RammetypeKAL
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)18.03

Produktdetaljer:

    • Støpt bryter for støpt sak designet for å gi beskyttelse mot overstrømsforekomster ved bruk av bi-metaller og elektromagnetiske enheter
    • Gjennomføringstilkobling og linje- og lastesideklemmer sikrer enkel installasjon
    • Termomagnetisk utløserenhet som gir både strømbegrensende funksjoner i lang tid og øyeblikkelig
    • Magnetisk turinnstilling med et justerbart område på 1125A - 2250 A.

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D KAL26100 Circuit Breaker Feed-thru 100 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWJ KAL26100100A2600V23 059 NOK
SQUARE D KAL26125 Circuit Breaker Feed-thru 125 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWK KAL26125125A2600V23 059 NOK
SQUARE D KAL26150 Circuit Breaker Feed-thru 150 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWL KAL26150150A2600V23 059 NOK
SQUARE D KAL26175 Circuit Breaker Feed-thru 175 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWM KAL26175175A2600V23 059 NOK
SQUARE D KAL26200 Circuit Breaker Feed-thru 200 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWN KAL26200200A2600V23 059 NOK
SQUARE D KAL26225 Circuit Breaker Feed-thru 225 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWP KAL26225225A2600V23 059 NOK
SQUARE D KAL26250 Strømbryter Feed-thru 250 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWQ KAL26250250A2600V23 059 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D KAL36225 effektbryter, 225 A, 600 VAC, 25 kAIC ved 480 V
37 533 NOK / enhet