Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D JJA36200YP Strømbryter, 3-faset, 200A, 600VAC | CE6JQH

SQUARE D JJA36200YP strømbryter, 3-faset, 200A, 600VAC

På lager
Vare: CE6JQH Modell: JJA36200YP
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
45 254 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps200
RammetypeDJ
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)13.67
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D JJA36200YP effektbryter designet for å beskytte elektriske systemer mot overstrøm og kortslutning
    • Egnet for operasjoner med omvendt mating og har ikke-utskiftbar termisk magnetisk utløsning for å gi både langtids- og øyeblikkelig utløsningsfunksjoner for å reagere mot alvorlige kortslutninger samtidig og samtidig unngå å snuble ved milde overbelastninger
    • Tilbyr I-Line plug-in-montering for problemfri ledningsopplegg og jevn installasjon
    • Utstyrt med klemmer på lastesidene for å romme 350 kcmil - 3 AWG ledninger av aluminium og kobber
    • Tåler en omgivelsestemperatur på 40 grader C
    • UL listet

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
SQUARE D JJA36150 Strømbryter I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEM JJA36150150A600V32 666 NOK
SQUARE D JJA36175 Strømbryter I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEN JJA36175175A600V34 453 NOK
SQUARE D JJA36200 effektbryter, I-line Style, Plug-in, 200 A, 600 VAC | AG8QEP JJA36200200A600V32 666 NOK
SQUARE D JJA36225 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEQ JJA36225225A600V34 453 NOK
SQUARE D JJA36250 Strømbryter I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QER JJA36250250A600V37 533 NOK
SQUARE D JJA36225SA PowerPact J effektbryter, 3P, fase ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA22560045 254 NOK
SQUARE D JJA36200SN Strømbryter, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV JJA36200SN200600-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D JJA36200YP strømbryter, 3-faset, 200A, 600VAC
45 254 NOK / enhet