Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D JGL36250U44X effektbryter, 250 A, 600 VAC, 3p, boksluke | AF6GDE 14G984

SQUARE D JGL36250U44X effektbryter, 250 A, 600 VAC, 3p, boksluke

På lager
Vare: AF6GDE Modell: JGL36250U44XKryssref.: 14G984
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
105 887 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps250
Strømbryter TypeMicrologic Ammeter W LSIG Funksjonalitet
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde5"
Rammestørrelse250A / J
Høyde7.5 "
Turinnstilling for høyforsterker70A
Turinnstilling for lavforsterker250A
Maks. AIR-vurderingIkke rangert
Maks. Ledningsstørrelse350 kcmil
Min. Ledningsstørrelse3/0 AWG
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseBoks Lug
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde4.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)26.72
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)18.08
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (justerbar)
    • Square D JGL36250U44X er en PowerPact Series J-rammebryter designet for å gi beskyttelse mot kortslutning og overbelastning.
    • Denne 3-polet Square D effektbryteren fungerer ved 600 VAC og 250 A, og inkluderer en klemmutter som kan romme 3 AWG aluminium / kobbertråd.
    • Denne UL-listede strømbryteren i formstøpt hus har en ampereavbruddskapasitet på 18kA ved 600 V.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LedningsstørrelseAC-spenningsvurderingampsMin. LedningsstørrelseMonteringAntall polerFaseTerminalforbindelsePris
SQUARE D HGL36150U33X Strømbryter 150a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Boks Lug63 622 NOK
SQUARE D HGL36060U43X Strømbryter 60a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Boks Lug44 196 NOK
SQUARE D HGL36100U43X Strømbryter 100a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Boks Lug48 955 NOK
SQUARE D HGL36150U43X Strømbryter 150a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Boks Lug80 741 NOK
SQUARE D HGL36060U31X Strømbryter 60a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Boks Lug27 777 NOK
SQUARE D HGL36100U31X Strømbryter 100a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Boks Lug31 154 NOK
SQUARE D HGL36150U31X Strømbryter 150a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Boks Lug62 789 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D JGL36250U44X effektbryter, 250 A, 600 VAC, 3p, boksluke
105 887 NOK / enhet