Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HOM2200BB Plug In Circuit Breaker Hom 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8PZB

SQUARE D HOM2200BB Plugg inn strømbryter Hom 200 Amp 240vac 2p 10kaic@240v

På lager
Vare: AG8PZB Modell: HOM2200BB

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
4 882 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AIC-vurdering10kAIC @ 240V
amps200A
RammetypeHOM
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.377
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)18.54

Produktdetaljer:

    • Square D HOM2200BB er en Homeline miniatyrbryter designet for bruk med Homeline-belastningssentre for å forhindre skade fra overbelastning.
    • Denne HACR-klassifiserte Square D-bryteren har en elektrisk tilkobling i boksen og en plug-in monteringsstil.
    • Denne strømbryteren har en maksimal spenningsgrad på 240 VAC og kortslutningsstrøm på 10 KA.
    • Den har plass til 4 - 300 AWG aluminiums- og kobberledninger og har en maksimal strømstyrke på 200 A.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAC-spenningsvurderingAIC-vurderingMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelseSpenningPris
SQUARE D HOM115 Plugg inn effektbryter 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-112NOK
SQUARE D HOM115GFI Plug-In effektbryter, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Skrue klemme-1 102 NOK
SQUARE D HOM120 Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-117NOK
SQUARE D HOM120GFI Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Skrue klemme-2 128 NOK
SQUARE D HOM130 Plugg inn effektbryter 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-117NOK
SQUARE D HOM140 Plugg inn effektbryter 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Juli-132NOK
SQUARE D HOM150 Plugg inn effektbryter 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Juli-132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HOM2200BB Plugg inn strømbryter Hom 200 Amp 240vac 2p 10kaic@240v
4 882 NOK / enhet