Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HOM215CAFI Homeline Series effektbryter, 15A, Pigtail Neutral, 120V | CE6JPM

SQUARE D HOM215CAFI Homeline Series effektbryter, 15A, Pigtail Neutral, 120V

På lager
Vare: CE6JPM Modell: HOM215CAFI

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 829 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
amps15
RammetypeQO
Antall poler2
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5085
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)5.84
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kvadratisk D HOM215CAFI kombinasjonsbue-feilbryter (CAFI) for å beskytte serier og parallelle buefeilforhold
    • Plug-in monteringsdesign muliggjør enkel installasjon og klemmeterminaler for direkte tilkobling
    • Kalibrert ved 40 grader C, bryter bryteren øyeblikkelig og åpner kontaktene når farlig buing oppdages i kretsen, og beskytter mot brannfare.
    • Har plass til ledningsstørrelser fra 14 til 8 AWG (aluminium) og 14 til 10 AWG (kobber), ideell for 3-fasekonfigurasjon
    • UL-oppført

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAC-spenningsvurderingAIC-vurderingMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelseSpenningPris
SQUARE D HOM115 Plugg inn effektbryter 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-112NOK
SQUARE D HOM115GFI Plug-In effektbryter, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Skrue klemme-1 102 NOK
SQUARE D HOM120 Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-117NOK
SQUARE D HOM120GFI Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Skrue klemme-2 128 NOK
SQUARE D HOM130 Plugg inn effektbryter 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-117NOK
SQUARE D HOM140 Plugg inn effektbryter 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Juli-132NOK
SQUARE D HOM150 Plugg inn effektbryter 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Juli-132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HOM215CAFI Homeline Series effektbryter, 15A, Pigtail Neutral, 120V
2 829 NOK / enhet