Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HOM2110 Plugg inn effektbryter 110a 10ka 240v | AF9HDW 2GNX8

SQUARE D HOM2110 Plugg inn effektbryter 110a 10ka 240v

På lager
Vare: AF9HDW Modell: HOM2110Kryssreferanse: 2GNX8
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
2 214 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
amps110
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde2.98 "
Lengde3.5 "
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse2/0 AWG
Min. Ledningsstørrelse4AWG
Antall poler2
TerminalforbindelseJuli
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8536200020

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAC-spenningsvurderingAIC-vurderingMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelseSpenningPris
SQUARE D HOM115 Plugg inn effektbryter 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-112NOK
SQUARE D HOM115GFI Plug-In effektbryter, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Skrue klemme-1 102 NOK
SQUARE D HOM120 Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-117NOK
SQUARE D HOM120GFI Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Skrue klemme-2 128 NOK
SQUARE D HOM130 Plugg inn effektbryter 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-117NOK
SQUARE D HOM140 Plugg inn effektbryter 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Juli-132NOK
SQUARE D HOM150 Plugg inn effektbryter 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Juli-132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HOM2110 Plugg inn effektbryter 110a 10ka 240v
2 214 NOK / enhet