SQUARE D HLL26025 PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 25A, 100kAIC, 2P | CE6HCJ

SQUARE D HLL26025 PowerPact støpt kapselbryter, 25A, 100kAIC, 2P

Vare: CE6HCJ Modell: HLL26025

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps25
RammetypeHLL
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)13.03
Skipets lengde (cm)21.44
Skipets bredde (cm)18.42
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HLL26025 effektbryter designet for å forhindre kortslutninger og strømoverbelastninger i industrimaskineri og følsomme elektriske kretser
    • Langtids og øyeblikkelig strømbegrensende utløsningsfunksjoner for øyeblikkelig å reagere mot alvorlige strømstøt samtidig som man unngår å snuble ved mild overbelastning
    • Enhetens monteringsmulighet for enkel installasjon og klemmer på linje- og lastsiden for å eliminere løse koblinger
    • Plass til 14 - 3 AWG aluminiums- eller kobberledninger
    • CSA-sertifisert, UL-listet, CE-merket og IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HLL26015 Circuit Breaker Feed-thru 15 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTB HLL2601515A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26020 Strømbryter Feed-thru 20 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTC HLL2602020A2600V8 940 NOK
SQUARE D HLL26030 Circuit Breaker Feed-thru 30 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTD HLL2603030A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26035 Circuit Breaker Feed-thru 35 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTE HLL2603535A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26040 Strømbryter Feed-thru 40 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTF HLL2604040A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26045 Circuit Breaker Feed-thru 45 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTG HLL2604545A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26050 Circuit Breaker Feed-thru 50 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTH HLL2605050A2600V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HLL26025 PowerPact støpt kapselbryter, 25A, 100kAIC, 2P