Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HLA260301 Circuit Breaker, 30A, 50kA Interrupt Rating, 2-Pole | CE6HBF

SQUARE D HLA260301 effektbryter, 30A, 50kA avbruddsklassifisering, 2-polet

På lager
Vare: CE6HBF Modell: HLA260301
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
17 132 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps30
RammetypeHLA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)13.67
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HLA260301 effektbryter egnet for å gi beskyttelse til lavspentdistribusjonssystemer mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Termomagnetisk utløserenhet for å unngå å snuble ved mild overbelastning mens du reagerer øyeblikkelig på alvorlige strømstøt
    • I-Line og last-side klemmeterminaler for å huse 14 - 3 AWG aluminiums- eller kobbertråder
    • CE-merket, CSA-sertifisert, UL-listet og IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HLA260351 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQC HLA26035135A2600V13 745 NOK
SQUARE D HLA260352 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQD HLA26035235A2600V13 745 NOK
SQUARE D HLA260354 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQE HLA26035435A2600V13 745 NOK
SQUARE D HLA260802 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQF HLA26080280A2600V17 086 NOK
SQUARE D HLA260804 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQG HLA26080480A2600V17 086 NOK
SQUARE D HLA260901 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQH HLA26090190A2600V17 086 NOK
SQUARE D HLA260902 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQJ HLA26090290A2600V17 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HLA260301 effektbryter, 30A, 50kA avbruddsklassifisering, 2-polet
17 132 NOK / enhet