SQUARE D HJL36150U33X Molded Case Circuit Breaker, Micrologic Trip, Feed-Thru | CE6JNU

SQUARE D HJL36150U33X Molded Case Circuit Breaker, Micrologic Trip, Feed-Thru

Vare: CE6JNU Modell: HJL36150U33X

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps150
RammetypeHJL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)13.03
Skipets lengde (cm)21.44
Skipets bredde (cm)18.42
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HJL36150U33X circuit breaker used to protect electrical circuits and machinery against current overloads and short circuits
    • Micrologic electronic trip mechanism to provide long-time, short-time and instantaneous current limiting protection
    • Linje- og lastsideterminaler for å forenkle montering av paneltavler
    • CSA-sertifisert og UL-listet

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HJL26015 Circuit Breaker Feed-thru 15 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMT HJL2601515A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26020 Strømbryter Feed-thru 20 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMU HJL2602020A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26025 Circuit Breaker Feed-thru 25 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMV HJL2602525A2600V11 359 NOK
SQUARE D HJL26030 Strømbryter Feed-thru 30 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMW HJL2603030A2600V11 332 NOK
SQUARE D HJL26035 Circuit Breaker Feed-thru 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMX HJL2603535A2600V11 359 NOK
SQUARE D HJL26040 Strømbryter Feed-thru 40 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMY HJL2604040A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26045 Circuit Breaker Feed-thru 45 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMZ HJL2604545A2600V11 359 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HJL36150U33X Molded Case Circuit Breaker, Micrologic Trip, Feed-Thru