SQUARE D HJF36060 PowerPact H Circuit Breaker, 60A, 3 Poles, 25kAIC @ 600VAC | CE6JUJ

SQUARE D HJF36060 PowerPact H effektbryter, 60A, 3 poler, 25kAIC @ 600VAC

Vare: CE6JUJ Modell: HJF36060

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps60
RammetypeHJA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)15.01
Skipets lengde (cm)22
Skipets bredde (cm)19
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HJF36060 effektbryter designet for beskyttelse mot kortslutning og overbelastningsforhold
    • Termisk magnetisk tur designet for å overstyre milde svingninger samtidig som den reagerer umiddelbart på alvorlige strømstøt
    • Enhetsmonteringsstil med samleskinne og lasttilkobling muliggjør enkel installasjon og problemfri ledningsopplegg
    • UL-listet, IEC-godkjent, CE-merket og CSA-sertifisert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HJF36060 PowerPact H effektbryter, 60A, 3 poler, 25kAIC @ 600VAC