Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HJA36150U44X HJA Frame Circuit Breaker, 150A, 3P, Micrologic 6.2A Trip | CE6JMJ

SQUARE D HJA36150U44X HJA Rammebryter, 150A, 3P, Micrologic 6.2A Trip

På lager
Vare: CE6JMJ Modell: HJA36150U44X
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
59 510 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps150
RammetypeHJA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)13.67
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HJA36150U44X kretsbryter designet for å begrense gjennomløpsstrømmer og gi beskyttelse til nedstrøms komponenter i kraftdistribusjonsapplikasjoner
    • Leveres utstyrt med I-Line plug-in for jevn installasjon
    • Støtter kobber og aluminium ledninger (14 - 3 AWG)
    • Har ikke-utskiftbare Micrologic 6.2A utløserenhet som gir langtids-, korttids-, øyeblikkelig- og jordfeilutløsningsfunksjoner
    • UL, CSA, IEC, CE og CCC sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HJA260351 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V16 215 NOK
SQUARE D HJA260804 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HJA36150U44X HJA Rammebryter, 150A, 3P, Micrologic 6.2A Trip
59 510 NOK / enhet