SQUARE D HDP36080 PowerPact H effektbryter, 80A, 3 poler, 600V, 14kA | CE6GZK

SQUARE D HDP36080 PowerPact H effektbryter, 80A, 3 poler, 600V, 14kA

Vare: CE6GZK Modell: HDP36080

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps80
RammetypeHDP
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1825
Skipets høyde (cm)16.31
Skipets lengde (cm)8.61
Skipets bredde (cm)10.39
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HDP36080 støpt kappebryter for å beskytte elektrisk utstyr og kretser mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Har en ikke-utskiftbar, termisk magnetisk utløserenhet som gir både øyeblikkelig og tidsforsinket overstrømbeskyttelse, egnet for omvendt mating.
    • Plass til kobber- og aluminiumtråder i størrelser fra 14 til 3/0 AWG
    • Enhetsfeste med klemmer for enkel og rask installasjon
    • IEC-godkjent, UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D HDP36015 PowerPact støpt kapslingsbryter, H-ramme, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
RFQ
SQUARE D HDP36025 støpt kapslingsbryter, termisk magnetisk, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
RFQ
SQUARE D HDP36150 støpt kapslingsbryter, 150A, 3 poler, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
RFQ
SQUARE D HDP36125 støpt kapslingsbryter, 18kAIC, 3-polet, 125A | CE6GZB HDP36125125-
RFQ
SQUARE D HDP36110 Strømbryter, 3-polet, 25kAIC ved 240V | CE6GZC HDP3611011014 972 NOK
RFQ
SQUARE D HDP36035 effektbryter, 35A, 3-polet, 18kAIC, Bolt-On | CE6GZD HDP3603535-
RFQ
SQUARE D HDP36040 støpt kapslingsbryter, 40A, 3-polet, 18kAIC, 3-fase | CE6GZE HDP3604040-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HDP36080 PowerPact H effektbryter, 80A, 3 poler, 600V, 14kA