Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HDA36100 effektbryter, I-Line, Plug-In, 100 A, 600 VAC, 3P | AG8PAP

SQUARE D HDA36100 effektbryter, I-Line, plug-in, 100 A, 600 VAC, 3P

På lager
Vare: AG8PAP Modell: HDA36100

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 922 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering18kAIC @ 480V
amps100A
RammetypeHDA utvidelse
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4525
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)21.59

Produktdetaljer:

    • PowePact Series støpt strømbryter designet for bruk med kraftdistribusjonssentre, klasse 612 I-line paneltavler/sentralbord
    • Har en termisk-magnetisk utløsning, med et justerbart utløsningsområde på 900 - 1700 A, for å gi både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse
    • Plug-in-monteringsutstyr utstyrt med klemmekoblinger for å holde bryteren på plass og plass til ledninger i størrelser mellom 14 og 3/0 AWG
    • Maksimal avbruddsklassifisering: 25 kAIC ved 240 VAC og 18 kAIC ved 480 VAC
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HDA260351 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260352 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260354 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260804 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260901 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260902 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V14 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HDA36100 effektbryter, I-Line, plug-in, 100 A, 600 VAC, 3P
13 922 NOK / enhet