Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HDA36060U31X PowerPact Molded Case Circuit Breaker, H Frame, 60A, 600VAC | CE6GXH

SQUARE D HDA36060U31X PowerPact støpt kapselbryter, H-ramme, 60A, 600VAC

På lager
Vare: CE6GXH Modell: HDA36060U31X

Få tak i det Mai 20, mandag
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
14 972 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps60
RammetypeHDA utvidelse
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.88
Skipets høyde (cm)13.67
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HDA36060U31X PowerPact støpt kappebryter for å forhindre kortslutning og overbelastningsforhold i tavler og sentralbord
    • 3-polet design med kompakt H-ramme for overlegen ytelse ved høye temperaturer og beskyttelse mot elektriske feil
    • Har avansert programvarealgoritme for å kontrollere strømforsyningen og raskt avbryte ekstreme strømstøt
    • Leveres utstyrt med elektronisk utløsning for øyeblikkelig, langtids-, korttids- og jordfeilstrømbegrensningsfunksjoner
    • I-Line-stil plug-in-tilkobling med klemmer på lastesiden for enkel installasjon
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HDA260351 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260352 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260354 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260804 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260901 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260902 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V14 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HDA36060U31X PowerPact støpt kapselbryter, H-ramme, 60A, 600VAC
14 972 NOK / enhet