Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HDA260704 PowerPact H Molded Case Circuit Breaker, 70A, 600VAC, 2 Pole | CE6JLF

SQUARE D HDA260704 PowerPact H Molded Case Circuit Breaker, 70A, 600VAC, 2 Pole

På lager
Vare: CE6JLF Modell: HDA260704

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 369 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps70
RammetypeHDA utvidelse
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)9.86
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HDA260704 PowerPact H støpt strømbryter for å gi overstrømsbeskyttelse og sikker svitsjing for AC- og DC-systemer
    • HDA-seriebryter med enfaset, 2-polet design klassifisert 70A ved 600VAC
    • Har ikke-utskiftbar, termisk magnetisk tur for både langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Utstyrt med klemmer på lastesidene og I-Line plug-in-montering for plassering av ledninger i størrelser fra henholdsvis 14 til 3/0 AWG og enkel panelbordmontering.
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HDA260351 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260352 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260354 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260804 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260901 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260902 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V14 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HDA260704 PowerPact H Molded Case Circuit Breaker, 70A, 600VAC, 2 Pole
14 369 NOK / enhet