SQUARE D HDA260254 Molded Case Circuit Breaker, 25A, 600V, I-Line Mount | CE6GYC

SQUARE D HDA260254 strømbryter for støpt hus, 25A, 600V, I-Line-feste

Vare: CE6GYC Modell: HDA260254

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps25
RammetypeHDA utvidelse
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)9.86
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HDA260254 HDA-seriebryter som brukes til å gi overstrøm- og kortslutningsbeskyttelse
    • Har ikke-utskiftbar, termisk magnetisk utløsningsmekanisme som tilbyr både øyeblikkelig og tidsforsinket turfunksjon
    • Har plass til aluminium og kobbertråd i størrelser mellom 14 og 3 AWG
    • 2-polet enhet med en avbruddskapasitet på 18kA @ 480VAC
    • Tilbyr unik I-Line-design for enkel plug-in-installasjon med Square D sentralbord og paneltavler
    • Overholder UL, NOM, CSA, CCC, IEC og CE standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HDA260351 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260352 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260354 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260804 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260901 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260902 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V14 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HDA260254 strømbryter for støpt hus, 25A, 600V, I-Line-feste