SQUARE D H325N Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 400 ampere AC | AH2NMV 2CP94

SQUARE D H325N Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 400 Amps AC

På lager
Vare: AH2NMV Modell: H325NKryssreferanse: 2CP94

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 490 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
Forsterker AC400
Kontakt skjema3PST
Dybde10.2 "
DutyHeavy
Høyde50.2 "
HP50 HK @ 240 VAC
IP Rating20
MaterialeStål
NEMA innkapslingstype1
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase3
Spenning240 VAC
Bredde27.6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.85
Skipets høyde (cm)36.09
Skipets lengde (cm)132.31
Skipets bredde (cm)71.6
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Smeltbart
    • Sikringssett (klasse R): Produsent Nr. HRK4060
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk

Produktvarianter

ProduktModellNEMA innkapslingstypeForsterker ACKontakt skjemaAntall polerAntall ledningerFaseBreddeDybdePris
SQUARE D H221N Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 30 ampere AC | AG9GAJ 1H328 H221N.1302PST2317.5 "4.9 "1 648 NOK
SQUARE D H321NRB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9GAK 1H337 H321NRB3R303PST3437.5 "4.9 "3 668 NOK
SQUARE D DT323 Sikkerhetsbryter 240VAC 3PDT 100 A AC | AH2NXU 2JWC7 DT32311003PDT33311.1 "6.8 "39 923 NOK
SQUARE D DT323RB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PDT 100 Amps AC | AH2NXV 2JWC9 DT323RB3R1003PDT3338.1 "6.6 "51 021 NOK
SQUARE D H324AWK Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 200 ampere AC | AH2NZN 2JXC4 H324AWK3R, 122003PST33319.5 "9.2 "36 848 NOK
SQUARE D DT321 Sikkerhetsbryter 240VAC 3PDT 30 Amps AC | AH2PBH 2JXV8 DT3211303PDT33311.5 "6.8 "-
RFQ
SQUARE D DT321RB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PDT 30 Amps AC | AH2PBJ 2JXW1 DT321RB3R303PDT33311.8 "6.6 "30 413 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D H325N Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 400 Amps AC
33 490 NOK / enhet