Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D GTK0610 Ground Kit 600VAC 60/100A | AH2NKP 2BW64

SQUARE D GTK0610 Jordsett 600VAC 60/100A

På lager
Vare: AH2NKP Modell: GTK0610Kryssreferanse: 2BW64
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordsett
Forsterker AC100A
Spenning600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.068
Skipets høyde (cm)39.67
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 1 Al / Cu

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACSaktypenSpenningPris
SQUARE D SN0310 nøytral montering 30-100A | AF9HAG 2GNE3 SN031030 til 100ANøytral forsamlingsolid240 / 600 VAC1 553 NOK
SQUARE D H600SN nøytral montering 600A | AF9HAK 2GNE7 H600SN400 / 600ANøytral forsamlingsolid240 / 600 VAC4 427 NOK
SQUARE D SN03 Montering Nøytral 30a | AG7FWE 6NU11 SN0330 til 60ANøytral forsamlingSikkerhetsbrytere240 / 600 VAC1 257 NOK
SQUARE D BCAP Bolt-on Hubs Heavy Duty/Double Throw | AG9FZZ 1H307 BCAP-Lukkeplate--55NOK
SQUARE D DT100SG Ground Kit 60/100/200A | AG9GAA 1H312 DT100SG200AJordsett--710NOK
SQUARE D DT30SG Ground Kit 30A Dobbeltkast | AG9GAB 1H313 DT30SG30AJordsett---
RFQ
SQUARE D H050CP Bolt-on Hubs 240/600VAC/250/600VDC | AG9GAG 1H324 H050CP30 til 1200ABolt-On-nav-240 / 600VAC / 250 / 600VDC836NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D GTK0610 Jordsett 600VAC 60/100A
263NOK / enhet