SQUARE D FAL36060-1021 Molded Case Circuit Breaker, 60A, 3P, Shunt Trip | CE6GWP

SQUARE D FAL36060-1021 Molded Case Circuit Breaker, 60A, 3P, Shunt Trip

Vare: CE6GWP Modell: FAL36060-1021

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps60
RammetypeFAL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2545
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FAL36060-1021 effektbryter designet for å beskytte sensitive elektriske kretser mot skader forårsaket av feilstrømmer i tavler og sentralbord
    • Ikke-utskiftbar, termisk-magnetisk utløserenhet for å levere både tidsforsinket og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • I-Line plug-in anlegg og terminaler på lastsiden for å redusere nedetid for installasjon og vedlikehold
    • Oppfyller CSA og UL standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FAL12050 støpt kapslingsbryter, I-Line, 50A, 1P, ABC-fase | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B effektbryter, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line-feste | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 effektbryter, 1P, termisk magnetisk, 277V, F-ramme, klemmer | CE6GWB FAL140151512772 180 NOK
SQUARE D FAL14050 PowerPact B effektbryter, 50A, ABC Fasetilkobling, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Dobbeltpolet effektbryter, 50A, I-Line-stil, fast tur | CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Strømbryter, 80A, 600 V, 2-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B effektbryter, 100A, 600V, I-Line-stilfeste | CE6GWF FAL2610010026008 488 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FAL36060-1021 Molded Case Circuit Breaker, 60A, 3P, Shunt Trip