SQUARE D FA36025 Molded Case Circuit Breaker, I-Line, Plug In, 25A, 600VAC | CE6JDM

SQUARE D FA36025 strømbryter, I-Line, plugg inn, 25A, 600VAC

Vare: CE6JDM Modell: FA36025
16 506 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps25
RammetypeFA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)10.49
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FA36025 FA-serien støpt kappebryter som brukes til å beskytte mot overstrømsbelastninger eller kortslutninger
    • 3-polet, 3-faset (ABC) design i F-rammekonstruksjon for overlegen ytelse
    • Har termisk-magnetisk tur for både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse
    • Utstyrt med I-Line plug-in-montering for enkel installasjon og reparasjon
    • Plass til aluminiums- og kobbertråder i størrelser fra 14 til 4 AWG
    • Square D FA36025 - nå erstattet av Square D BDA36025
    • UL-oppført og CE-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FA14040B Strømbryter, 40 A, termisk magnetisk utløsning | CE6GVB FA14040B4012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA14050A strømbryter, 50 A, termisk magnetisk tur | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Strømbryter, 50 A, 1 pol, I-Line-feste | CE6GVD FA14050C5012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA22030AB Strømbryter, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022405 958 NOK
RFQ
SQUARE D FA22070BC Strømbryter, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22090AC Strømbryter i formstøpt hus, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22100AB Strømbryter, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FA36025 strømbryter, I-Line, plugg inn, 25A, 600VAC
16 506 NOK / enhet