SQUARE D FA32035 Molded Case Circuit Breaker, I-Line, Plug In, 35A, 240VAC | CE6JDF

SQUARE D FA32035 strømbryter, I-Line, plugg inn, 35A, 240VAC

Vare: CE6JDF Modell: FA32035
9 097 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps35
RammetypeFA
Antall poler3
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)10.49
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FA32035 FA-serien støpt strømbryter designet for å forhindre kortslutning og overbelastning i tavler og sentralbord
    • Har 3 poler, 3-faset design i F-rammekonstruksjon for overlegen ytelse
    • Utstyrt med termisk magnetisk tripp for både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse
    • I-Line-stil plugg inn og last sideklemmer for å tilby enkel og rask installasjon
    • Har plass til aluminiums- eller kobbertråder i størrelser fra 14 AWG til 4 AWG
    • Square D FA32035 - nå erstattet av Square D BDA34035Y
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FA14040B Strømbryter, 40 A, termisk magnetisk utløsning | CE6GVB FA14040B4012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA14050A strømbryter, 50 A, termisk magnetisk tur | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Strømbryter, 50 A, 1 pol, I-Line-feste | CE6GVD FA14050C5012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA22030AB Strømbryter, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022405 958 NOK
RFQ
SQUARE D FA22070BC Strømbryter, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22090AC Strømbryter i formstøpt hus, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22100AB Strømbryter, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FA32035 strømbryter, I-Line, plugg inn, 35A, 240VAC
9 097 NOK / enhet