Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D FA14015A PowePact B effektbryter, 15A, I-Line Plug-in Style, 1-polet | CE6GVY

SQUARE D FA14015A PowePact B effektbryter, 15A, I-Line plug-in stil, 1-polet

På lager
Vare: CE6GVY Modell: FA14015A
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
2 395 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps15
RammetypeFA
Antall poler1
Spenning277
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9762
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)19.3
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SQUARE D FA14015A Type FA strømbryter som brukes til å beskytte sensitive kretser mot unormal eller feilstrøm
    • Termisk magnetisk tur gir både tidsforsinket og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • Tåler temperaturer opp til 40 grader C for å forhindre overoppheting og overstyrer mindre svingninger uten å snuble
    • UL-listet, CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FA14040B Strømbryter, 40 A, termisk magnetisk utløsning | CE6GVB FA14040B4012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA14050A strømbryter, 50 A, termisk magnetisk tur | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Strømbryter, 50 A, 1 pol, I-Line-feste | CE6GVD FA14050C5012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA22030AB Strømbryter, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022405 958 NOK
RFQ
SQUARE D FA22070BC Strømbryter, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22090AC Strømbryter i formstøpt hus, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22100AB Strømbryter, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FA14015A PowePact B effektbryter, 15A, I-Line plug-in stil, 1-polet
2 395 NOK / enhet