Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D EJB14030EPD Miniature Circuit Breaker, 1-Pole, 1 Phase, 277V, Bolt-On | CE6HZJ

SQUARE D EJB14030EPD miniatyrbryter, 1-polet, 1 fase, 277V, påskrudd

På lager
Vare: CE6HZJ Modell: EJB14030EPD

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
19 613 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps30
RammetypeEJB
Antall poler1
Spenning277
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D EJB14030EPD minikretsbryter designet for å beskytte utstyret mot skader forårsaket av jordfeilforhold
    • Har en termisk-magnetisk utløserenhet med LI (langtids- og øyeblikkelig) strømbegrensningsfunksjon
    • Kan tåle en omgivelsestemperatur på 40 grader C som forhindrer at kontaktene åpnes under mild overbelastning
    • Støpt etui holder strømbærende komponenter, utløserenheter og andre mekanismer integrert sammen i en kompakt plass
    • cULus-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D EJB14015 Bolt På effektbryter Ejb 15 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V2 120 NOK
SQUARE D EJB14020 Bolt På effektbryter Ejb 20 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDA EJB1402020A1277V2 120 NOK
SQUARE D EJB14025 Bolt På effektbryter Ejb 25 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDB EJB1402525A1277V2 251 NOK
SQUARE D EJB14030 Bolt På effektbryter Ejb 30 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDC EJB1403030A1277V2 120 NOK
SQUARE D EJB14035 Bolt På effektbryter Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDD EJB1403535A1277V-
RFQ
SQUARE D EJB14050 Bolt-on effektbryter, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC@480V | AG8NDE EJB1405050A1277V2 251 NOK
SQUARE D EJB14060 Bolt På effektbryter Ejb 60 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDF EJB1406060A1277V2 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D EJB14030EPD miniatyrbryter, 1-polet, 1 fase, 277V, påskrudd
19 613 NOK / enhet